Korongszabályozó eszköz, szabályozógörgővel együtt 75915 300-600 mm 16-60

Cikkszám: 117871
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csiszolóvászon

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 117871
EAN / GTIN 9003171178715
Gyártó száma 117871
L-szám Z5E090 117871

Leírás

Leírás:

Ez a dresser készlet elsősorban a nagy méretű csiszolókorongokhoz használható szintetikus gyanta kötésben, és lehetőleg az öntödei iparban. A forgó acélgörgők biztosítják a tárcsa hatékony kötését és élezését. Ennek az öntőszerszámnak az a nagy előnye, hogy gyors és Egyszerű-re cserélhető görgők.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 100 AKO S3612 KÖSZÖRŰKORONG KOMÓD
  • Anyagalkalmasság: Anyagfüggetlen

Előny:

  • Rövid öltözködési idő
  • Lehet újra feltölteni

Felhasználás:

  • Elsősorban nagy méretű csiszolókorongokhoz használják szintetikus gyanta kötésben, és lehetőleg az öntödei iparban használják

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz