Lehúzó, 3 karos 200 mm

Cikkszám: 1178350
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Háromkaros lehúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1178350
EAN / GTIN 4036976112948
Gyártó száma 1178350
L-szám L60160 6377

Leírás

Leírás:

1 kampó, gyorsbeállítással, a kampók gyors és egyszerű beállítása és újbóli beállítása a keresztgerendán.

Jellemző:

  • A kampótalp szélessége a munkaterületen c1 [mm]: 36 mm
  • Kampótalp vastagsága a munkapontnál e1 [mm]: 6,5 mm
  • Horogláb mélysége felhasználható d2 [mm]: 28 mm
  • Használható befogási mélység b [mm]: 200 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Horogfék jelenléte: igen
  • Gyorskioldókar rendelkezésre áll: igen
  • Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
  • Orsó csúszásgátló eszköz: nincs
  • Megfordítható karok kaphatók: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz