{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
csavarokhoz | M6 | |
Bevonat | gőzölt | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár, h8 | |
Süllyesztő lépcső szöge | 180 fok | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
⌀ D1 1. lépcső 180° h8 | 6,6 mm | |
⌀ D2 2. lépcső 180° h8 | 11 mm | |
Lépcső magassága L1 1. lépcső 180° | 15 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 47 mm | |
Teljes hossz L | 95 mm | |
Szár ⌀ Ds | 11 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,07 mm/ford. | |
Szártűrés | h8 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Lépcsős fúró |
Cikkszám | 117240 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197036193 | |
Gyártó száma | 117240 M6 |