Rövid lépcsős magfurat fúró HSS 90° M3

Cikkszám: 117020 M3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
73 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menetmérethez Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 1897
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Fogak száma Z: 2
  • Csúcsszög: 118

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Menetmérethez M3
    Bevonat gőzölt
    Szerszámanyag HSS
    Szabvány DIN 1897
    Tűrés névleges ⌀ h8
    Fogak száma Z 2
    Csúcsszög 118 fok
    Szár Hengeres szár, h8
    Süllyesztő lépcső szöge 90 fok
    belső hűtés nem
    ⌀ D1 1. lépcső letöréssel h8 2,5 mm
    ⌀ D2 2. lépcső letöréssel h8 3,4 mm
    Lépcső magassága L1 1. Lépcső 8,8 mm
    Forgácshorony hossza Lc 20 mm
    Teljes hossz L 52 mm
    Szár ⌀ Ds 3,4 mm
    Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,03 mm/ford.
    Szártűrés h8
    Színes gyűrű Nincs
    Felhasználás furattípusnál zsák- és átmenő furatnál
    Termék fajtája Lépcsős fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 117020 M3
    EAN / GTIN 4045197035639
    Gyártó száma 117020 M3

    Alkalmazási táblázat

    Alu (rövid forgácsú)
    N
    45
    Acél < 500 N/mm²
    P
    40
    Acél < 750 N/mm²
    P
    30
    Acél < 900 N/mm²
    P
    25
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    80
    Olaj
     
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Kivitel:

    Nagyon stabil. A szoros körfutási tűrések a fúrási és süllyesztési ⌀ között garantálják a pontos egytengelyűséget.
    Speciális felületkezelés miatt kisebb felrakódási hajlam és jobb forgácselvezetés.

    Előny:

    A furat és a süllyesztés egy műveletben, pontos egytengelyűséggel készül el.

    Felhasználás:

    Különösen alkalmas NC-gépekhez, mivel nagy helyzetpontosságú, kiváló központosító tulajdonságokkal rendelkezik és nagyon stabil. Az előzetes központosítás ezért gyakran elhagyható. Menet-magfurat fúrásokhoz DIN 336 1. lap szerint 90°-os süllyesztéssel. Így a következő műveletben a menetfúró nem az éles furatélen kezd be.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz