Külső mikrométer cserélhető mérő ülékkel, 0-1″.

Cikkszám: 117-107
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
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 117-107
EAN / GTIN 4946368011790
Gyártó száma 117-107
L-szám L40010 11554

Leírás

Leírás:

A különböző jellemzők mérésére szolgáló, cserélhető ülékkel ellátott külső mikrométer a következő előnyöket kínálja Önnek: Cső- és hengerfalvastagságok, szegecsfejmagasságok stb. mérésére, cserélhető ülékkel (ülékk: lapos, hengeres, V alakú).

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 0 - 1″.
Pontosság: ±0,0002″.
Beosztás: 0,0001″
Skála: skáladob és hüvely szaténozott krómozott
Mérőerő: 5-10
Inch/Metrikus: Inch
Szállítási terjedelem: doboz, beállító etalon (25 mm-től), beállítókulcs, üllők

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz