Tüskék a kulcsokhoz 117.B 2 db-os készlet.

Cikkszám: 117.E3
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
Cikkszám 117.E3
EAN / GTIN 3148511340400
Gyártó száma 117.E3
L-szám L60130 8861

Leírás

Leírás:

  • Tüskék kulcsokhoz 117.B készlet 2 db.

Jellemző:

  • D [mm]: 3 D1 [mm]: 5 [kg]: 0.020

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz