Csigafúró, extra hosszú HSS FS 10R1 mm

Cikkszám: 116720 10R1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h8 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 1870 R1
  • Típus: FS
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 130

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 10 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS
Szabvány DIN 1870 R1
Típus FS
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 130 fok
Szár Morse kúp
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Ajánlott Maximális furatmélység L2 170 mm
Forgácshorony hossza Lc 185 mm
Teljes hossz L 285 mm
Morse-kúp MK méret 1
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,1 mm/ford.
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 116720 10R1
EAN / GTIN 4045197034700
Gyártó száma 116720 10R1

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
40
Acél < 750 N/mm²
P
30
Acél < 900 N/mm²
P
25
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Nagy körfutási pontosság. Nyújtott spirálok, a megnövelt lélekvastagság következtében (keresztél növelése nélkül) stabil. ≤ 16 mm ⌀ az élszalagok nitridáltak, a hornyok fényesek; > 16 mm ⌀ speciális felületkezelés. Stabil speciális fúró különlegesen mély furatokhoz. Kb. 15×⌀-ig egy műveletben fúrható.
Csúcskialakítás, Form A.

Ajánlás:

Maximális fúrásmélység:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Figyelem:

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a 343000-343530 sz. alatt.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz