Kivitel:
Össze nem szerelt
Leírás:
Fogantyús kocsi a ″GREY EDITION″ változatban. Acélcsőből hegesztett, porszórtan antracitszürke RAL 7016. Fából készült emelvényekkel. 2 emelvény, a keretben fekvő, származékos fa anyagú deszkával, felület középszürke. A fogantyú felcsavarozható. 2 lengőkerék és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsok (jelöletlen), mélyhornyú golyóscsapágyazott kerékagyak, fékek a lengőkeréken, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (platós kocsik biztonsága). Terhelhetőség felső platform 100 kg.
Jellemző:
Kerékméret (mm): 125 x 32
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint