Csigafúró HSS-E VA 10 mm

Cikkszám: 116360 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h8 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 345
  • Típus: INOX
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 135

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Névleges ⌀ DC 10 mm
    Bevonat bevonat nélkül
    Szerszámanyag HSS E
    Szabvány DIN 345
    Típus INOX
    Tűrés névleges ⌀ h8
    Csúcsszög 135 fok
    Spirálszög 35-40 fok
    Szár Morse kúp
    Vágóélek száma Z 2
    belső hűtés nem
    Ajánlott Maximális furatmélység L2 72 mm
    Forgácshorony hossza Lc 87 mm
    Teljes hossz L 168 mm
    Morse-kúp MK méret 1
    Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,1 mm/ford.
    Színes gyűrű Nincs
    Termék fajtája Csigafúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 116360 10
    EAN / GTIN 4045197031730
    Gyártó száma 116360 10

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    40
    Acél < 750 N/mm²
    P
    30
    Acél < 900 N/mm²
    P
    25
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    10
    INOX < 900 N/mm²
    M
    12
    Ti > 850 N/mm²
    S
    5
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    80
    Olaj
     
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Kivitel:

    Megnövelt lélekvastagsággal. Speciális felületkezelés, emiatt csökkent élrátét képződési hajlam és jobb forgácselvezetés.
    Csúcskialakítás, Form C.

    Ajánlás:

    Maximális fúrásmélység:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Figyelem:

    MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a 343000-343530 sz. alatt.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz