Csigafúró HSS N 5 mm

Cikkszám: 116340 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
80 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h8 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 345
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 118

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Névleges ⌀ DC 5 mm
    Bevonat bevonat nélkül
    Szerszámanyag HSS
    Szabvány DIN 345
    Típus N
    Tűrés névleges ⌀ h8
    Csúcsszög 118 fok
    Spirálszög 20-30 fok
    Szár Morse kúp
    Vágóélek száma Z 2
    belső hűtés nem
    Ajánlott Maximális furatmélység L2 44,5 mm
    Forgácshorony hossza Lc 52 mm
    Teljes hossz L 133 mm
    Morse-kúp MK méret 1
    Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,07 mm/ford.
    Színes gyűrű Nincs
    Termék fajtája Csigafúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 116340 5
    EAN / GTIN 4045197029959
    Gyártó száma 116340 5

    Alkalmazási táblázat

    Alu (rövid forgácsú)
    N
    45
    Acél < 500 N/mm²
    P
    40
    Acél < 750 N/mm²
    P
    30
    Acél < 900 N/mm²
    P
    25
    GG(G)
    K
    25
    Olaj
     
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Kivitel:

    Speciális felületkezelés, ennek következtében csökkent forgácslerakódási hajlam és javított forgácselvezetés.
    Csúcsminőségű nagy teljesítményű csigafúró.
    Élrész ≤ ⌀ 26,5 mm, tömör anyagból kiköszörülve, > ⌀ 26,5 mm mart. Ezáltal nagy körfutás- és osztáspontosság, valamint precíz csúcsköszörülés ⌀ 40 mm-ig.
    Csúcskialakítás, Form A.

    Ajánlás:

    Maximális fúrásmélység:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Figyelem:

    MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a 343000-343530 sz. alatt.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz