{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 13 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 345 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Spirálszög | 20-30 fok | |
Szár | Morse kúp | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 81,5 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 101 mm | |
Teljes hossz L | 182 mm | |
Morse-kúp MK méret | 1 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,16 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116320 13 | |
EAN / GTIN | 4045197029409 | |
Gyártó száma | 116320 13 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Csigafúró HSS N 13 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
149 darabszám azonnal szállítható
17,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
244 darabszám azonnal szállítható
31,11 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
38,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Teljes hossz L | 182 | 182 | 215 |
Névleges ⌀ DC | 13 | 13 | 13 |
Szabvány | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Típus | N | N | N |