{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 9 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 1869 | |
Típus | FS | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Spirálszög | 38 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 206,5 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 220 mm | |
Teljes hossz L | 320 mm | |
Szár ⌀ Ds | 9 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116250 9X320 | |
EAN / GTIN | 4062406266059 | |
Gyártó száma | 116250 9X320 |