Csigafúró, extra hosszú HSS N 4,9X195 mm

Cikkszám: 116245 4,9X195
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h8 × teljes hossz L (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 1869
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 118

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 4,9 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS
Szabvány DIN 1869
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 118 fok
Spirálszög 38 fok
Szár Hengeres szár
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Ajánlott Maximális furatmélység L2 127,7 mm
Forgácshorony hossza Lc 135 mm
Teljes hossz L 195 mm
Szár ⌀ Ds 4,9 mm
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,05 mm/ford.
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 116245 4,9X195
EAN / GTIN 4062406264604
Gyártó száma 116245 4,9X195

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
50
Alu (rövid forgácsú)
N
32
Acél < 500 N/mm²
P
28
Acél < 750 N/mm²
P
21
Acél < 900 N/mm²
P
18
Acél < 1100 N/mm²
P
5
GG(G)
K
18
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Precíz csúcsköszörüléssel.
Gőzölt nagy teljesítményű fúró különösen mély furatok fúrásához. Feltétlenül ügyeljen a forgácsürítésre.

Ajánlás:

Maximális fúrásmélység:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Figyelem:

Hozzávaló 112103, 112110 és 112160 sz. NC központozó 120°-os csúcsszöggel a nagyobb folyamatbiztonság érdekében

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz