Csigafúró, extra hosszú HSS FS 10X265 mm

Cikkszám: 116240 10X265
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
118 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h8 × teljes hossz L (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 1869
  • Típus: FS
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 130

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Névleges ⌀ DC 10 mm
    Bevonat bevonat nélkül
    Szerszámanyag HSS
    Szabvány DIN 1869
    Típus FS
    Tűrés névleges ⌀ h8
    Csúcsszög 130 fok
    Spirálszög 38 fok
    Szár Hengeres szár
    Vágóélek száma Z 2
    belső hűtés nem
    Ajánlott Maximális furatmélység L2 170 mm
    Forgácshorony hossza Lc 185 mm
    Teljes hossz L 265 mm
    Szár ⌀ Ds 10 mm
    Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,1 mm/ford.
    Színes gyűrű Nincs
    Termék fajtája Csigafúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 116240 10X265
    EAN / GTIN 4045197028938
    Gyártó száma 116240 10X265

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    50
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    32
    Acél < 500 N/mm²
    P
    28
    Acél < 750 N/mm²
    P
    21
    GG(G)
    K
    18
    Olaj
     
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Kivitel:

    Precíz csúcsköszörüléssel.
    Jelentősen megnövelt lélekvastagság a keresztél növelése nélkül. Fényes hornyok, nitridált élszalagok.
    Csúcskialakítás, Form C.

    Előny:

    Speciális mélyfurat fúró. Különösen mély vagy mélyen lévő furatokhoz. A nyújtott spirálok következtében jó forgácselvezetés; ezért különösen mély furatok esetén kevésbé gyakori forgácseltávolítás szükséges.

    Ajánlás:

    Maximális fúrásmélység:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Figyelem:

    Hozzávaló 112120, 112140 és 112170 sz. NC központozó 142°-os csúcsszöggel a nagyobb folyamatbiztonság érdekében

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz