Mélyfurat fúró HSS-E 12 mm

Cikkszám: 116063 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h8 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 340
  • Típus: FS
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 130

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 12 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 340
Típus FS
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 130 fok
Spirálszög 38 fok
Szár Hengeres szár
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Ajánlott Maximális furatmélység L2 116 mm
Forgácshorony hossza Lc 134 mm
Teljes hossz L 205 mm
Szár ⌀ Ds 12 mm
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,17 mm/ford.
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 116063 12
EAN / GTIN 4045197871459
Gyártó száma 116063 12

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
87
Alu (rövid forgácsú)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Acél < 500 N/mm²
P
31
Acél < 750 N/mm²
P
23
Acél < 900 N/mm²
P
20
Acél < 1100 N/mm²
P
12
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Jelentősen megnövelt lélekvastagság a keresztél növelése nélkül.
Precíz csúcsköszörülés.
Speciális kialakítású hornyokkal. Előnyös mély furatoknál max. 10×D-ig és kritikus forgácsképződésű anyagoknál.
TiAlN bevonattal a hosszú élettartam érdekében.

Ajánlás:

Maximális fúrásmélység:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Figyelem:

Hozzávaló 112120, 112140 és 112170 sz. NC központozó 142°-os csúcsszöggel a nagyobb folyamatbiztonság érdekében

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz