Univerzális külső mikrométer, cserélhető üllő/orsó, 25-50 mm

Cikkszám: 116-102-10
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
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 116-102-10
EAN / GTIN 4946368847665
Gyártó száma 116-102-10

Leírás

Leírás:

Univerzális mikrométer cserélhető mérőbetétekkel. Az univerzális mikrométer a következő előnyöket kínálja: Nem forgó orsó hét különböző rögzítéssel. A csavarmenetek méréséhez az orsóhoz és az üllőhöz opcionális tartozékok is rendelkezésre állnak.

Jellemző:

Mérési tartomány: 25 - 50 mm
Beosztás: 0,01 mm
Inch metrikus: metrikus
Szállítás: Doboz mellékelve, sima és 60°-os menetbeállítás standard (25 mm- 50 mm), kulcsos cserélhető üllők/orsócsúcsok nem tartozék.

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz