Kivitel:
Össze nem szerelt
Leírás:
Hegesztett acélcsőből készült Fogantyús kocsi porszórtan ragyogó kék RAL 5007 színű, fa platformmal. A keretben fekvő, származtatott faanyagú deszkával ellátott emelvény, felület bükkfa dekorral. Csavarozható fogantyú, 1 lengőkerék és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsok, mélyhornyú golyóscsapágyazott kerékagyak, fékek a lengőkeréken, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (peronkocsik biztonsága).
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 200
Használható felület hossza (mm): 600
Használható terület szélessége (mm): 450
Emelvénymagasság (mm): 195
Teljes hossz (mm): 860
Teljes szélesség (mm): 450
Teljes magasság (mm): 860
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 125 x 32
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint