Szerszámtálca teleszkópos létrához, ovális szárral

Cikkszám: 115509
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Zubehör für Leitern

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 115509
EAN / GTIN 4031405950894
Gyártó száma 115509

Leírás

Leírás:

  • Az ovális szárú teleszkópos létrákhoz alkalmas
  • Praktikus tároló kis alkatrészek, szerszámok vagy hasonlók tárolására

Jellemző:

  • Szélesség: 85 mm
  • Magasság: 60 mm
  • Hossz: 300 mm
  • Létrahasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyag: műanyag
  • Szerelés szükséges: Szerszám nélkül összeszerelhető

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz