Vágókorong niro-csövekhez 20 x 4,8 x 5,1 mm

Cikkszám: 1154710
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Vágókerék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1154710
EAN / GTIN 4017981230254
Gyártó száma 1154710
L-szám L60160 3943

Leírás

Leírás:

Vágókorong niro csövekhez 20x4.8x5.1 mm

Jellemző:

  • Furat Ø [mm]: 5,1 mm
  • Nabaszélesség [mm]: 4,8 mm
  • Kerék-Ø [mm]: 20 mm
  • Cső-Ø (min.) [mm]: 5,1 mm
  • Cső-Ø (max.) [mm]: 20 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz