Vágókorong niro csövekhez 32 x 9,9 x 6,1 mm

Cikkszám: 1154680
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Vágókerék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1154680
EAN / GTIN 4017981230261
Gyártó száma 1154680

Leírás

Leírás:

Vágókorongok niro-csövekhez 32x9,9x6,1 mm

Jellemző:

  • Furat Ø [mm]: 6,1 mm
  • Nabaszélesség [mm]: 9,9 mm
  • Kerék-Ø [mm]: 32 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz