Külső mikrométer gömb alakú mérőfelületekkel, hengeres ülékkel, lapos orsóval, 0-25mm

Cikkszám: 115-316
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 115-316
EAN / GTIN 4946368011196
Gyártó száma 115-316
L-szám L40010 8149

Leírás

Leírás:

A gömbölyű mérőfelülettel rendelkező Beállító etalon a mérőrudak, golyóscsapágy belső gyűrűk, gyűrűk stb. minden görbült felületének és falvastagságának mérésére szolgálnak.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 0 - 25
Beosztás: 0,01 mm
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±3 µm
Megjegyzések: D típus
Skála: Skáladob és hüvely szatén krómozott, ø18 mm.
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: doboz, beállító etalon (25 mm-től), beállítókulcs.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz