Külső mikrométer gömb alakú mérőfelületekkel, ülék/orsó, 0-1″.

Cikkszám: 115-253
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 115-253
EAN / GTIN 4946368010953
Gyártó száma 115-253
L-szám L40010 12889

Leírás

Leírás:

A gömbölyű mérőfelülettel rendelkező Beállító etalon a mérőrudak, golyóscsapágy belső gyűrűk, gyűrűk stb. minden görbült felületének és falvastagságának mérésére szolgálnak.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 0 - 1″.
Pontosság: ±0,00015″.
Beosztás: 0,0001″
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±1,5E-4″.
Skála: Skáladob és hüvely szatén krómozott, ø18 mm.
Inch/Metrikus: Inch
Szállítási terjedelem: doboz, beállító etalon (25 mm-től), beállítókulcs.

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz