Külső mikrométer gömb alakú mérőfelületekkel, ülék/orsó, 25-50 mm

Cikkszám: 115-216
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
    Méréstechnika analog
    Termék fajtája Kengyeles mikrométer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 115-216
    EAN / GTIN 4946368010731
    Gyártó száma 115-216
    L-szám L40010 1927

    Leírás

    Leírás:

    A gömbölyű mérőfelülettel rendelkező Beállító etalon a mérőrudak, golyóscsapágy belső gyűrűk, gyűrűk stb. minden görbült felületének és falvastagságának mérésére szolgálnak.

    Jellemző:

    Digitális/analóg: Analóg
    Mérési tartomány: 25 - 50
    Beosztás: 0,01 mm
    A mérési eltérés határértéke J MPE: ±3 µm
    Skála: Skáladob és hüvely szatén krómozott, ø18 mm.
    Inch/metrikus: metrikus
    Szállítási terjedelem: doboz, beállító etalon (25 mm-től), beállítókulcs.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz