1/4″ Dugókulcs bit, DIN3126 E6.3, mágnessel és műanyag védőburkolattal 12SV

Cikkszám: 115-150 12SV
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 115-150 12SV
EAN / GTIN 4991644003686
Gyártó száma 115-150 12SV
L-szám L60050 10539

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 150 mm
Dimenzió D2: 19,4 mm
Hosszúság: 5,6 mm
Hajtás: 1/4″
Külső hatszög
Leszorítóerő: 12 mm
külső hatszög mit Magnet
Felület: cinkkel foszfátozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz