Külső mikrométer gömb alakú mérőfelületekkel, ülék, 25-50 mm

Cikkszám: 115-116
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 115-116
EAN / GTIN 4946368010427
Gyártó száma 115-116
L-szám L40010 1139

Leírás

Leírás:

A gömbölyű mérőfelülettel rendelkező Beállító etalon a mérőrudak, golyóscsapágy belső gyűrűk, gyűrűk stb. minden görbült felületének és falvastagságának mérésére szolgálnak.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 25 - 50
Beosztás: 0,01 mm
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±3 µm
Megjegyzések: E típus
Skála: Skáladob és hüvely szatén krómozott, ø18 mm.
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: doboz, beállító etalon (25 mm-től), beállítókulcs.

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz