MARTOR BIG SPECIAL BLADE 115 , 5 átlátszó csomagolásban

Cikkszám: 115.62
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Penge

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 115.62
EAN / GTIN 4002632902321
Gyártó száma 115.62
L-szám L60170 796

Leírás

Leírás:

A NAGY SPECIÁLIS PENGE NEM. A 115 by MARTOR egy kiváló minőségű acél penge. Nagyon éles és használható éle van. A penge 73,5 mm hosszú, 18,7 mm széles és 0,80 mm vastag.

A NAGY SPECIÁLIS PENGE NEM. a 115 5 darabos átlátszó csomagolásban van, a 115,62 rendelési szám alatt. elérhető.
    Vágás:
    Standard csiszolás
  • Penge oldalai:
    a 2-szeres

    penge jellemzői:
    1 utas használható penge
  • Alapanyag:
    Acél

Jellemző:

  • Penge alakú Styrofoam penge, gyémánt
  • lyukasztás pengék száma: 2 lyukú penge
  • Alapanyag: Acél
  • Penge rozsdamentes: Nem
  • Kés csiszolása: Standard csiszolás
  • Penge oldalai: 2-szeres
  • Biztonsági penge (lekerekített hegyek): Nem
  • Vágóélek száma: 1.
  • Vágóélek: 1-szeres használat

Megfelelő termékek

Tartozékok