Csapos köszörűkő, kerámia 52A-3 25x70-6x40 mm 88A 36 P5 V38 PREMIUM acél

Cikkszám: 11480
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
  • Rendelési lépések: 25 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Polírozó csap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 11480
EAN / GTIN 9003170114806
Gyártó száma 11480

Leírás

Leírás:

A PRÉMIUM kerámia csiszolócsapok gyakran az egyetlen módja annak, hogy kiváló minőségű felületi eredményeket érjenek el a nehezen elérhető területeken. A csapok garantálják a sorjátlanításhoz, élletöréshez és éltöréshez a lehető legmagasabb élettartamot. A forgácsteljesítmény és az elérendő felületi eredmény optimális összehangolásával a legjobb eredmények az acélminőségek széles skáláján érhetők el.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 52A 00003 csapos köszörűkő
  • Anyagalkalmasság: Acél
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: 88A 36 P5 V38
  • Méret (D x D - S x L): 25 x 70 - 6 x 40 mm
  • Átmérő: 25 mm
  • Vastagság: 70 mm
  • Gabonaméret: 36.
  • Vs/max: 35 m/s
  • Szerszám: Egyenes csiszolók

Előny:

  • Optimális koordinációt biztosít a befogási teljesítmény és a felületi eredmény eléréséhez
  • Különösen alkalmas nehezen elérhető területeken
  • A finom korundrózsaszín kerámia kötés-nak köszönhetően ideális az ötvözetlen acélok-hez

Felhasználás:

  • Különböző acélminőségek, például sorjázás, élletörés és éltörés igényes munkájához

Ajánlás:

  • 24–46 szemcseméret durva csiszoláshoz
  • 60 – 90 szemcseméret a finom csiszoláshoz
  • A különböző keménységi szinteket a specifikációnak megfelelően jegyezze fel:
    • O: A nagy agresszivitás érdekében
    • P: Általánosan alkalmazható
  • Vegye figyelembe a max. 50 m/s munkasebességet

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz