Csigafúró HSS-E-PM HPC 4,5 mm

Cikkszám: 114620 4,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    34,80 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    29,00 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h8 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS E PM
  • Szabvány: DIN 338
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 130
  • Spirálszög: 38

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 4,5 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag HSS E PM
Szabvány DIN 338
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 130 fok
Spirálszög 38 fok
Szár DIN 1835 A, h6
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Ajánlott Maximális furatmélység L2 40,3 mm
Forgácshorony hossza Lc 47 mm
Teljes hossz L 91 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,05 mm/ford.
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 114620 4,5
EAN / GTIN 4045197023674
Gyártó száma 114620 4,5

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
80
Alu (rövid forgácsú)
N
70
Alu > 10% Si
N
60
Acél < 750 N/mm²
P
50
Acél < 900 N/mm²
P
40
Acél < 1100 N/mm²
P
25
Acél < 1400 N/mm²
P
14
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
50
CuZn
N
60
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

A méretek hasonlóak, mint a DIN 338.
Szár DIN 1835A szerint.
Nagy teljesítményű HPC csigafúró erősebben ötvözött és nagyobb szilárdságú anyagokhoz. Különösen stabil az erősebb mag és a parabolikus forgácshorony profil következtében. Csúcskialakítás homlokszög korrekcióval. Precíz körfutás a pontos furatok érdekében.
Csúcskialakítás S alak.

Ajánlás:

Maximális fúrásmélység:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz