Csigafúró HSS-E 3,7 mm

Cikkszám: 114580 3,7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    10,68 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    8,90 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
132 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h8 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 338
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 118
  • Spirálszög: 35

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Névleges ⌀ DC 3,7 mm
    Bevonat TiAlN
    Szerszámanyag HSS E
    Szabvány DIN 338
    Tűrés névleges ⌀ h8
    Csúcsszög 118 fok
    Spirálszög 35 fok
    Szár Hengeres szár
    Vágóélek száma Z 2
    belső hűtés nem
    Ajánlott Maximális furatmélység L2 33,5 mm
    Forgácshorony hossza Lc 39 mm
    Teljes hossz L 70 mm
    Szár ⌀ Ds 3,7 mm
    Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm2 0,02 mm/ford.
    Színes gyűrű zöld
    Termék fajtája Csigafúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 114580 3,7
    EAN / GTIN 4045197855190
    Gyártó száma 114580 3,7

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    75
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    65
    Alu > 10% Si
    N
    60
    Acél < 500 N/mm²
    P
    50
    Acél < 750 N/mm²
    P
    40
    Acél < 900 N/mm²
    P
    35
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    16
    INOX < 900 N/mm²
    M
    17
    INOX > 900 N/mm²
    M
    13
    Ti > 850 N/mm²
    S
    8
    GG(G)
    K
    40
    CuZn
    N
    50
    Uni
     
    Olaj
     
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Kivitel:

    Nagy teljesítményű fúró a kitűnő teljesítmény érdekében. Pontos furatok az optimalizált keresztcsúcs kialakításnak és a 4 felületcsiszolásnak köszönhetően. A speciális forgácshorony profil következtében jelentősen csökkennek a forgácsoló erők.

    Ajánlás:

    Maximális fúrásmélység:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz