{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 9,7 mm | |
Bevonat | TiN | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Spirálszög | 35-40 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 72,5 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 87 mm | |
Teljes hossz L | 133 mm | |
Szár ⌀ Ds | 9,7 mm | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,16 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114360 9,7 | |
EAN / GTIN | 4045197017031 | |
Gyártó száma | 114360 9,7 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró HSS N 9,7 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
440 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
11,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
9,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
38,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
31,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Névleges ⌀ DC | 9,7 | 9,7 |
Szabvány | DIN 338 | DIN 1897 |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Csúcsszög | 118 | 130 |
Típus | N | N |
Forgácshorony hossza Lc | 87 | 43 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró |