{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 0,85 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 8,7 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 10 mm | |
Teljes hossz L | 30 mm | |
Szár ⌀ Ds | 0,85 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114150 0,85 | |
EAN / GTIN | 4045197012395 | |
Gyártó száma | 114150 0,85 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró HSS N 0,85
érdeklődés szerint
Raktáron
680 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
4,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
3,39 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
1,98 €
0,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Teljes hossz L | 30 | 30 |
Névleges ⌀ DC | 0,85 | 0,85 |
Szerszámanyag | HSS | HSS |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 8,7 | 8,7 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró |