HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N 5,3

Cikkszám: 114031 5,3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    2,33 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    1,94 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
528 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h8 (mm ill. col) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 338
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 118

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat CleverDrill
    Névleges ⌀ DC 5,3 mm
    Bevonat bevonat nélkül
    Szerszámanyag HSS
    Szabvány DIN 338
    Típus N
    Tűrés névleges ⌀ h8
    Csúcsszög 118 fok
    Szár Hengeres szár
    Vágóélek száma Z 2
    belső hűtés nem
    Ajánlott Maximális furatmélység L2 44,1 mm
    Forgácshorony hossza Lc 52 mm
    Teljes hossz L 86 mm
    Szár ⌀ Ds 5,3 mm
    Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,05 mm/ford.
    Színes gyűrű nincs
    Termék fajtája Csigafúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 114031 5,3
    EAN / GTIN 4062406744069
    Gyártó száma 114031 5,3

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    80
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    60
    Alu > 10% Si
    N
    50
    Acél < 500 N/mm²
    P
    35
    Acél < 750 N/mm²
    P
    32
    Acél < 900 N/mm²
    P
    22
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    18
    GG(G)
    K
    30
    CuZn
    N
    40
    Olaj
     
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Kivitel:

    HOLEX CleverDrill: Stabil fúró minden standard felhasználáshoz. Továbbfejlesztett megfúrási viselkedés a keresztirányú köszörülésnek köszönhetően. Normál lélekvastagság és keresztél. Köszörült profil. Felület: bronz színre felületkezelt spirálhorony.

    Ajánlás:

    Maximális fúrásmélység:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Figyelem:

    A 114030 sz. utódterméke.
    13,2 – 20 méret: Lépcsős szárral ⌀ 12,7 mm.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz