{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 6,4 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 53,4 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 63 mm | |
Teljes hossz L | 101 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6,4 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,07 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114020 6,4 | |
EAN / GTIN | 4045197010070 | |
Gyártó száma | 114020 6,4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró HSS precíziósan hengerelt N 6,4 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
621 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
2,49 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
2,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 379 darabszám azonnal szállítható
1,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
722 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
6,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
5,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 101 | 101 | 101 |
Névleges ⌀ DC | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 53,4 | 53,4 | 53,4 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |