Külső mikrométer prizmás mérőfelületekkel az ülék oldalán, 0,05-0,6″

Cikkszám: 114-163
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 114-163
EAN / GTIN 4946368010359
Gyártó száma 114-163
L-szám L40010 14706

Leírás

Leírás:

A külső mikrométer a V-Anvillal a vágószerszámok mérésére szolgál, és a következő előnyöket kínálja Önnek: Háromélű szerszámok, pl. csapok, marók, vésők mérésére.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 0,05 - 0,6″.
Pontosság: ±0,0002″.
Beosztás: 0,0001″
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±2,0E-4″.
Megjegyzések: -
Skála: Skáladob és hüvely szaténozott krómozott, Ø 18 mm
Mérőerő: 5-10
Méret: 2305
Inch/Metrikus: Inch
Szállítási terjedelem: doboz, beállító etalon, beállító kulcs

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz