Külső mikrométer prizmás mérőfelületekkel az ülék oldalán, 45-65 mm

Cikkszám: 114-123
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 114-123
EAN / GTIN 4946368010175
Gyártó száma 114-123
L-szám L40010 10798

Leírás

Leírás:

A külső mikrométer a V-Anvillal a vágószerszámok mérésére szolgál, és a következő előnyöket kínálja Önnek: Háromélű szerszámok, pl. csapok, marók, vésők mérésére.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 45 - 65
Beosztás: 0,01 mm
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±6 µm
Megjegyzések: -
Skála: Skáladob és hüvely szaténozott krómozott, Ø 18 mm
Mérőerő: 5-10
Tömeg: 1080
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: doboz, beállító etalon, beállító kulcs

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz