Görgős villakulcs , krómozott , rövid , befogási szélesség max. 33 mm

Cikkszám: 113AS.6C
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
    Termék fajtája Svédcsavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 113AS.6C
    EAN / GTIN 3662424041617
    Gyártó száma 113AS.6C
    L-szám L60130 8687

    Leírás

    Leírás:

    • Rövid szár és vékony profil az optimális hozzáférhetőség érdekében
    • Könnyű súly = nagyobb kényelem
    • XL nyílás a sokoldalúbb használathoz 41 mm-ig
    • Egyszerűen hozzáférhető állítócsavar = kezelőbarát
    • Nem kiálló mozgó pofa a maximális nyílásnál
    • Mérési fokozatok milliméterben
    • Szár krómozott, polírozott fejfelületek

    Jellemző:

    • A [mm]: 33
    • B [mm]: 58
    • C x C1 [mm]: 17x19
    • E [mm]: 6.3
    • E1 [mm]: 9.9
    • E2 [mm]: 6.7
    • E3 [mm]: 8. 8
    • E4 [mm]: 7.1
    • L [mm]: 160
    • L1 [mm]: 25.3
    • [g]: 178

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz