Svédcsavarkulcs foszfátozott 53 mm

Cikkszám: 113A.18T
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
Termék fajtája Svédcsavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 113A.18T
EAN / GTIN 3148517036116
Gyártó száma 113A.18T
L-szám L60130 4269

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Jó hozzáférés a csavarhoz = könnyen állítható
  • Nem kiálló mozgó pofa a maximális nyitásnál
  • Milliméteres beosztás lehetővé teszi a nyitás előre beállítását
  • A csavar az óramutató járásával megegyező irányban forog
  • Krómozott tengely, polírozott fejfelületek.

Jellemző:

  • A [mm]: 53
  • B [mm]: 115
  • C x C1 [mm]: 31.0 x 38.5
  • C1 [mm]: 38.5
  • E [mm]: 16.0
  • E1 [mm]: 22.5
  • E2 [mm]: 14.3
  • E3 [mm]: 17.8
  • E4 [mm]: 13.5
  • L [mm]: 456
  • L1 [mm]: 53
  • [g]: 1790

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz