Svédcsavarkulcs krómozott 53 mm

Cikkszám: 113A.18C
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
    Termék fajtája Svédcsavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 113A.18C
    EAN / GTIN 3148517036031
    Gyártó száma 113A.18C
    L-szám L60130 1297

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Jó hozzáférés a csigához = könnyen állítható
    • Nem kiálló mozgatható pofa a maximális nyitásnál
    • A milliméteres beosztás lehetővé teszi a nyitás előzetes beállítását
    • A csiga az óramutató járásával megegyező irányban forog
    • Program 4″-től 24″-ig
    • A szár krómozott, a fej felületei polírozottak.

    Jellemző:

    • 22.5
    • E2 [mm]: 14.3
    • E3 [mm]: 17.8
    • E4 [mm]: 13.5
    • L [mm]: 456
    • L1 [mm]: 53
    • [g]: 1790

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz