Svédcsavarkulcs foszfátozott 34 mm

Cikkszám: 113A.12T
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
    Termék fajtája Svédcsavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 113A.12T
    EAN / GTIN 3148516999078
    Gyártó száma 113A.12T
    L-szám L60130 5747

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Jó hozzáférés a csavarhoz = könnyen állítható
    • Nem kiálló mozgó pofa a maximális nyitásnál
    • Milliméteres beosztás lehetővé teszi a nyitás előre beállítását
    • A csavar az óramutató járásával megegyező irányban forog
    • Krómozott tengely, polírozott fejfelületek.

    Jellemző:

    • A [mm]: 34
    • B [mm]: 80
    • C x C1 [mm]: 25.0 x 31.0
    • C1 [mm]: 31
    • E [mm]: 10.0
    • E1 [mm]: 18.0
    • E2 [mm]: 10.2
    • E3 [mm]: 13.0
    • E4 [mm]: 10.0
    • L [mm]: 306
    • L1 [mm]: 34
    • [g]: 700

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz