Svédcsavarkulcs szikramentes 36mm

Cikkszám: 113A.12SR
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 113A.12SR
EAN / GTIN 3148518634984
Gyártó száma 113A.12SR
L-szám L60130 7186

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Speciális szikramentes és antimágneses berilliumréz ötvözet.

Jellemző:

  • A [mm]: 36
  • B [mm]: 33
  • E [mm]: 18.8
  • E1 [mm]: 11.2
  • L [mm]: 300
  • [g]: 720

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz