{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Fúrótartomány | 1 mm - 10 mm | |
Bevonat | TiN | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Fúrók száma | 19 | |
Fúrók méretemelkedése | 0,5 mm | |
kazettával | igen | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113740 1-10 | |
EAN / GTIN | 4045197008473 | |
Gyártó száma | 113740 1-10 |