Alumínium összecsukható kocsi

Cikkszám: 1134
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Összecsukható kocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1134
EAN / GTIN 4017976011349
Gyártó száma 1134
L-szám L90080 668

Leírás

Kivitel:

szerelt

Leírás:

Alumínium csőkocsi alumínium platformmal, a tolórúd a platformra hajtható. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsok (nem jelölő), mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyak. Forgókerékkön elhelyezett zárak, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (emelvényes kocsik biztonsága).

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 200
Hasznosítható alapterület hossza (mm): 900
Használható felület szélessége (mm): 600
Platform magassága (mm): 230
Teljes hossz (mm): 995
Teljes szélesség (mm): 620
Teljes magasság (mm): 965
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 160 x 40

Figyelem:

az EN 1757-3 szabvány szerint

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz