Összecsukható kocsi ″GREY EDITION

Cikkszám: 1132/7016
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Összecsukható kocsi

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1132/7016
    EAN / GTIN 4017976311326
    Gyártó száma 1132/7016
    L-szám L90080 1329

    Leírás

    Kivitel:

    szerelt

    Leírás:

    Összecsukható kocsi acélcsőből, porszórtan antracitszürke RAL 7016. Platform származékos fa anyagú deszkából, felület középszürke. A tolófogantyú a platformra hajtható. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsok (nem jelölő), mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyak. Forgókerékkön elhelyezett zárak, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (emelvényes kocsik biztonsága).

    Jellemző:

    Teljes teherbírás (kg): 250
    Használható padlóhossz (mm): 720
    Használható terület szélessége (mm): 450
    Platform magassága (mm): 205
    Teljes hossz (mm): 815
    Teljes szélesség (mm): 470
    Teljes magasság (mm): 930
    Gumiabroncsok: TPE
    Kerékméret (mm): 125 x 32

    Figyelem:

    az EN 1757-3 szabvány szerint

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz