{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 5,7 mm | |
Bevonat | TiN | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 19,5 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 28 mm | |
Teljes hossz L | 66 mm | |
Szár ⌀ Ds | 5,7 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,05 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113230 5,7 | |
EAN / GTIN | 4045197005601 | |
Gyártó száma | 113230 5,7 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rövidfúró HSS/E N 5,7 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
14,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
12,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 654 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
4,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
3,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiN | TiN |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs |
belső hűtés | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 5,7 | 5,7 |
Típus | N | N |
Forgácshorony hossza Lc | 28 | 57 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró |