{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 5,6 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Típus | FS | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Spirálszög | 38 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 19,6 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 28 mm | |
Teljes hossz L | 66 mm | |
Szár ⌀ Ds | 5,6 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113020 5,6 | |
EAN / GTIN | 4045197002341 | |
Gyártó száma | 113020 5,6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rövid fúró HSS-E FS 5,6 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
6,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
5,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
182 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
5,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
4,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Névleges ⌀ DC | 5,6 | 5,6 |
Szabvány | DIN 1897 | DIN 338 |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E |
Csúcsszög | 135 | 135 |
Típus | FS | N |
Szár ⌀ Ds | 5,6 | 5,6 |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 |