Rövid fúró HSS-E FS 3,6 mm

Cikkszám: 113020 3,6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    4,93 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    4,11 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
416 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h8 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 1897
  • Típus: FS
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 135

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Névleges ⌀ DC 3,6 mm
    Bevonat bevonat nélkül
    Szerszámanyag HSS E
    Szabvány DIN 1897
    Típus FS
    Tűrés névleges ⌀ h8
    Csúcsszög 135 fok
    Spirálszög 38 fok
    Szár Hengeres szár
    Vágóélek száma Z 2
    belső hűtés nem
    Ajánlott Maximális furatmélység L2 14,6 mm
    Forgácshorony hossza Lc 20 mm
    Teljes hossz L 52 mm
    Szár ⌀ Ds 3,6 mm
    Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,03 mm/ford.
    Színes gyűrű Nincs
    Termék fajtája Csigafúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 113020 3,6
    EAN / GTIN 4045197002129
    Gyártó száma 113020 3,6

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    70
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    45
    Acél < 500 N/mm²
    P
    40
    Acél < 750 N/mm²
    P
    30
    GG(G)
    K
    25
    Olaj
     
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Kivitel:

    Különösen robusztus és stabil a megnövelt lélekvastagság következtében.
    Profilköszörüléssel, nagy körfutási pontossággal.
    Fényes hornyok, nitridált élszalagok.
    Csúcskialakítással Form C 3,9 mm méretig, Form S (speciális) 4 mm-től.

    Előny:

    Ideális kis mélységű fúrási munkákhoz (kb. 2 − 4×D) NC-gépeken és automatákon.

    Ajánlás:

    Maximális fúrásmélység:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Letöltések és dokumentumok

    Összehasonlítás hasonló termékekkel

    Ez a cikk


    Ajánlások


    Rövid fúró HSS-E FS 3,6 mm

    Rövid fúró HSS-E FS 3,6 mm

    érdeklődés szerint
    Raktáron
    416 darabszám azonnal szállítható
    -tól 1  Darab
    4,93 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    -tól 10  Darab
    4,11 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    érdeklődés szerint
    Raktáron
    179 darabszám azonnal szállítható
    -tól 1  Darab
    3,66 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    -tól 10  Darab
    3,05 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    Vágóélek száma Z 2 2
    Teljes hossz L 52 70
    belső hűtés nem nem
    Szabvány DIN 1897 DIN 338
    Tűrés névleges ⌀ h8 h8
    Forgácshorony hossza Lc 20 39
    Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,03 0,03

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz