{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | CleverDrill | |
Névleges ⌀ DC | 19,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 36,8 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 66 mm | |
Teljes hossz L | 131 mm | |
Szár ⌀ Ds | 19,5 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113005 19,5 | |
Gyártó száma | 113005 19,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS 19,5 mm |
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
125,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
belső hűtés | nem | nem |
Szabvány | DIN 1897 | DIN 1897 |
Szerszámanyag | HSS | HSS E |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 |
Forgácshorony hossza Lc | 66 | 66 |
Szár ⌀ Ds | 19,5 | 19,5 |