1/4″ Dugókulcs bit, DIN3126 E6.3, TORX E4

Cikkszám: 113-50 E4
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 113-50 E4
EAN / GTIN 4991644502202
Gyártó száma 113-50 E4

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 50 mm
Dimenzió D2: 6,1 mm
Hosszúság: 4,5 mm
Hajtás: 1/4″
Külső hatszög
E4
Belső Torx
Felület: cinkkel foszfátozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz