1/4″ Dugókulcs bit, DIN3126 E6.3 12 mm

Cikkszám: 113-150 12mm
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 113-150 12mm
EAN / GTIN 4991644502646
Gyártó száma 113-150 12mm

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 150 mm
Dimenzió D2: 17 mm
Hosszúság: 8 mm
Hajtás: 1/4″
Külső hatszög
Leszorítóerő: 12 mm
külső hatszög
Felület: cinkkel foszfátozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz