Svédcsavarkulcs elszigetelt 1000V 34 mm

Cikkszám: 113.12TAVSE
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 113.12TAVSE
EAN / GTIN 3148511326534
Gyártó száma 113.12TAVSE
L-szám L60130 143

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Szigetelés biztonsági színkóddal
  • ujjvédővel ellátott modellek
  • fej beosztással, 15°-os kurblival
  • csiszolva

Jellemző:

  • A [mm]: 34
  • B [mm]: 34
  • L [mm]: 310
  • [g]: 950

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz